Sistem UPS TRIPP LITE SMART1500TSU, 1.44Kva, 1.Kw, 8 prize, 1.5 min Timp de rezervă la încărcare completă | CH6RMU 783X65

TRIPP LITE Sistem UPS SMART1500TSU, 1.44Kva, 1.Kw, 8 prize, 1.5 min Timp de rezervă la încărcare completă

În stoc
Articol: CH6RMU Model: SMART1500TSUCrucea Ref: 783X65

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€840.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem UPS
Timp de rezervă (jumătate / încărcare completă)6 min./1.5 min.
Lungime cablu5 ft.
Adâncime381 mm
Afișaj TipLCD
Înălţime191mm
Hz50 / 60 Hz
Curent de intrare12A
Tensiune de intrare120V AC
MontareTurn
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere8
Tip Outlet6 UPS, 2 Surge
Fază1
Rating-ul puterii1.44kVA
Timp de transfer6 ms
Tip UPSLinie interactivă
wattage1.2kW
Lăţime140 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.985
Tara natalaVietnam

Variante de produs

ProdusModelRating-ul puteriiLungime cabluAdâncimeLăţimeÎnălţimeHzArticolMontarePreț
Sistem UPS TRIPP LITE SMART750RMXL2U, 750 Va, 600W | CH6RMV 36HW15 SMART750RMXL2U750VA10 ft.13 "17 "3"60 HzSistem UPSPortbagaj€1,696.77
Baterie UPS TRIPP LITE BP48V27-2US, 48V, 2U, rack/turn | CU6XUL 43LP04 BP48V27-2US------Acumulator-€2,431.63
Baterie de schimb UPS TRIPP LITE RBC36-SLT, 36VCD, TL SLT | CU6XUM 43MC83 RBC36-SLT------Acumulator de rezervă-€635.84
Baterie de schimb UPS TRIPP LITE RBC48-SUTWR, 48VDC, cartuş | CU6XUN 43MC84 RBC48-SUTWR------Acumulator de rezervă-€800.26
TRIPP LITE RBC52 UPS baterie de înlocuire, cartuş, UPS | CU6XUP 43MC90 RBC52------Acumulator de rezervă-€129.45
Baterie de schimb UPS TRIPP LITE RBC48V-HGTWR, SMART2500XLHG | CU6XUQ 43MC85 RBC48V-HGTWR------Acumulator de rezervă-€731.82
Baterie de schimb UPS TRIPP LITE RBC72S, SmartOnline, 72V | CU6XUR 43MC99 RBC72S------Acumulator de rezervă-€1,007.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE Sistem UPS SMART1500TSU, 1.44Kva, 1.Kw, 8 prize, 1.5 min Timp de rezervă la încărcare completă
€840.97 /unitate