TRIPP LITE SU10000RT3U2TF Smart Up-uri 10kva 8kw 208vac 1ph | AB9ZQU 2GZT8

TRIPP LITE SU10000RT3U2TF Smart Up-uri 10kva 8kw 208vac 1ph

În stoc
Articol: AB9ZQU Model: SU10000RT3U2TFCrucea Ref: 2GZT8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,870.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUPS on-line
Timp de rezervă (jumătate / încărcare completă)12.5 min./4.3 min.
Lungime cabluFără cordon
Adâncime25.8 "
Afișaj TipLCD / LED
Înălţime5.3 "
Hz50/60
Conexiune de intrarecablat
Curent de intrare54A
Tensiune de intrare208 VAC
MontareRack / Turn
Configurare plug NEMANU SE APLICĂ
Configurația recipientului NEMAL6-30R, L6-20R, 5-20R
Număr de puncte de desfacere(24) 5-15 / 20R, (4) L6-20R, (2) L6-30R
Tip Outlet(28) UPS / supratensiune
Tensiune de ieșire120 / 208 VAC
Fază1
porturile(1) Seria DB9, închiderea contactului, (1) USB (HID activat), EPO, SNMP / Web Slot
Rating-ul puterii10kVA
Timp de transfer0 msec
Tip UPSOnline
Evaluare VA10kVA
Watts8kW
Lăţime17.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 229.5
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8504407018
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Reglare automată a voltajului (Da)
    • Protecție linie fax / modem (nu)
    • Caracteristici speciale: Protecție online adevărată cu ieșire cu undă sinusoidală pură, Utilizare în modul economic pentru a economisi costurile de operare, Opțiune de funcționare extinsă cu BP240V10RT3U, Funcție de înlocuire la cald care permite utilizatorilor să înlocuiască/repara UPS-ul fără a opri echipamentul conectat,

Variante de produs

ProdusModelMontareLungime cabluAdâncimeConfigurare plug NEMAConfigurația recipientului NEMANumăr de puncte de desfacereTip OutletTensiune de ieșirePreț
UPS TRIPP LITE SU12KRT4UHW 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / TurnFără cordon20.7 "NU SE APLICĂNU SE APLICĂcablatCablare200/208/220/230/240 VAC€18,609.74
UPS TRIPP LITE SU16KRTG 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / TurnFără cordon25.8 "NU SE APLICĂ-(8) IEC C19Cablare200/208/220/230/240 VAC€26,120.35
UPS TRIPP LITE SU16KRTHW 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWRack / TurnFără cordon25.8 "NU SE APLICĂNU SE APLICĂcablatCablare200/208/220/230/240 VAC€24,666.44
UPS TRIPP LITE SU20KRTG 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / TurnFără cordon25.8 "NU SE APLICĂ-(8) IEC C19Cablare200/208/220/230/240 VAC€28,841.05
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups-uri 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / TurnFără cordon25.8 "NU SE APLICĂNU SE APLICĂcablatCablare200/208/220/230/240 VAC€26,443.56
UPS Smart TRIPP LITE SU3000XL 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTurn10ft20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / supratensiune110 / 120 VAC€3,807.88
UPS Smart TRIPP LITE SU10KRT3U 10kva 8kw 208/240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / TurnFără cordon25.8 "NU SE APLICĂNU SE APLICĂcablatCablare120/208/240 VCA€17,391.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE SU10000RT3U2TF Smart Up-uri 10kva 8kw 208vac 1ph
€16,870.34 /unitate