TRIPP LITE SU20KRTHW Ups-uri 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUV 14A332

TRIPP LITE SU20KRTHW UPS 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac

În stoc
Element: AA6HUV Model: SU20KRTHWCrucea Ref: 14A332

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€26,443.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUPS on-line
Timp de rezervă (jumătate / încărcare completă)12.5 min./4.3 min.
Lungime cabluFără cordon
Adâncime25.8 "
Afișaj TipLCD / LED
Înălţime5.3 "
Hz50/60
Conexiune de intrarecablat
Curent de intrare112.2A la 200V, 108A la 208V, 102A la 220V, 97.6A la 230V, 93.6A la 240V
Tensiune de intrare200/208/220/230/240 VAC
MontareRack / Turn
Configurare plug NEMANU SE APLICĂ
Configurația recipientului NEMANU SE APLICĂ
Număr de puncte de desfacerecablat
Tip OutletCablare
Tensiune de ieșire200/208/220/230/240 VAC
Fază1
porturile(1) Seria DB9, închiderea contactului, (1) USB (HID activat), EPO, SNMP / Web Slot
Rating-ul puterii20kVA
Timp de transfer0 msec
Tip UPSOnline
Evaluare VA20kVA
Watts18kW
Lăţime17.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 272.16
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)102.24
Codul HS8504407018
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Reglare automată a voltajului (Da)
    • Protecție linie fax / modem (nu)
    • Caracteristici speciale: pornire la rece, bypass automat al invertorului, comutator de bypass manual, PDU detasabil hot-swap

Variante de produs

ProdusModelMontareLungime cabluAdâncimeConfigurare plug NEMAConfigurația recipientului NEMANumăr de puncte de desfacereTip OutletTensiune de ieșirePreț
UPS TRIPP LITE SU12KRT4UHW 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / TurnFără cordon20.7 "NU SE APLICĂNU SE APLICĂcablatCablare200/208/220/230/240 VAC€18,609.74
UPS TRIPP LITE SU16KRTG 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / TurnFără cordon25.8 "NU SE APLICĂ-(8) IEC C19Cablare200/208/220/230/240 VAC€26,120.35
UPS TRIPP LITE SU16KRTHW 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWRack / TurnFără cordon25.8 "NU SE APLICĂNU SE APLICĂcablatCablare200/208/220/230/240 VAC€24,666.44
UPS TRIPP LITE SU20KRTG 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / TurnFără cordon25.8 "NU SE APLICĂ-(8) IEC C19Cablare200/208/220/230/240 VAC€28,841.05
UPS Smart TRIPP LITE SU3000XL 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTurn10ft20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / supratensiune110 / 120 VAC€3,807.88
UPS Smart TRIPP LITE SU10KRT3U 10kva 8kw 208/240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / TurnFără cordon25.8 "NU SE APLICĂNU SE APLICĂcablatCablare120/208/240 VCA€17,391.86
TRIPP LITE SU10000RT3U2TF Smart Up-uri 10kva 8kw 208vac 1ph | AB9ZQU 2GZT8 SU10000RT3U2TFRack / TurnFără cordon25.8 "NU SE APLICĂL6-30R, L6-20R, 5-20R(24) 5-15 / 20R, (4) L6-20R, (2) L6-30R(28) UPS / supratensiune120 / 208 VAC€16,870.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE SU20KRTHW UPS 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac
€26,443.56 /unitate