TRIPP LITE SU3000RTXL3U Smart Up-uri 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph | AD2XQM 3WA18

TRIPP LITE SU3000RTXL3U Smart Up-uri 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph

În stoc
Element: AD2XQM Model: SU3000RTXL3UCrucea Ref: 3WA18

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,983.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUPS on-line
Timp de rezervă (jumătate / încărcare completă)30 min./12 min.
Lungime cablu10ft
Adâncime26 "
Afișaj TipLED-uri
Înălţime5.2 "
Hz50/60
Conexiune de intrareCablu de 10 ft cu mufă NEMA L5-30P
Curent de intrare24A
Tensiune de intrare110 / 120 VAC
MontareRack / Turn
Configurare plug NEMAL5-30P
Număr de puncte de desfacere(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R
Tip Outlet(9) UPS / supratensiune
Tensiune de ieșire110 / 120 VAC
Fază1
porturile(1) Seria DB9, închiderea contactului, (1) USB (HID activat), EPO, SNMP / Web Slot, RS-232
Rating-ul puterii3kVA
Timp de transfer0 msec
Tip UPSOnline
Evaluare VA3kVA
Watts2.4kW
Lăţime17.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.54
Înălțimea navei (cm)33.78
Lungimea navei (cm)65.28
Lățimea navei (cm)60.45
Codul HS8504407018
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Reglare automată a voltajului (Da)
    • Protecție linie fax / modem (nu)
    • Caracteristici speciale: Adevărata protecție online cu ieșire cu undă sinusoidală pură, Opțiune de funcționare extinsă cu BP72V15-2U, BP72V28RT-3U, Utilizarea în modul economic economisește costurile de operare

Variante de produs

ProdusModelMontareLungime cabluAdâncimeConfigurare plug NEMAConfigurația recipientului NEMANumăr de puncte de desfacereTip OutletTensiune de ieșirePreț
UPS TRIPP LITE SU12KRT4UHW 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / TurnFără cordon20.7 "NU SE APLICĂNU SE APLICĂcablatCablare200/208/220/230/240 VAC€18,609.74
UPS TRIPP LITE SU16KRTG 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / TurnFără cordon25.8 "NU SE APLICĂ-(8) IEC C19Cablare200/208/220/230/240 VAC€26,120.35
UPS TRIPP LITE SU16KRTHW 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWRack / TurnFără cordon25.8 "NU SE APLICĂNU SE APLICĂcablatCablare200/208/220/230/240 VAC€24,666.44
UPS TRIPP LITE SU20KRTG 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / TurnFără cordon25.8 "NU SE APLICĂ-(8) IEC C19Cablare200/208/220/230/240 VAC€28,841.05
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups-uri 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / TurnFără cordon25.8 "NU SE APLICĂNU SE APLICĂcablatCablare200/208/220/230/240 VAC€26,443.56
UPS Smart TRIPP LITE SU3000XL 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTurn10ft20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / supratensiune110 / 120 VAC€3,807.88
UPS Smart TRIPP LITE SU10KRT3U 10kva 8kw 208/240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / TurnFără cordon25.8 "NU SE APLICĂNU SE APLICĂcablatCablare120/208/240 VCA€17,391.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE SU3000RTXL3U Smart Up-uri 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph
€3,983.95 /unitate