UPS Smart TRIPP LITE SU60K 60kva 48kw 120/208vac 3ph | AC8HCT 3ACG3

TRIPP LITE SU60K Smart Up-uri 60kva 48kw ​​120/208vac 3ph

Element: AC8HCT Model: SU60KCrucea Ref: 3ACG3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUPS on-line
Timp de rezervă (jumătate / încărcare completă)14.2 min./5.5 min.
Lungime cabluFără cordon
Adâncime37.7 "
Afișaj TipLCD / LED
Înălţime66.9 "
Hz50/60
Conexiune de intrarecablat
Curent de intrare125A
Tensiune de intrare120 / 208 VAC
MontareTurn
Configurare plug NEMANU SE APLICĂ
Configurația recipientului NEMANU SE APLICĂ
Număr de puncte de desfacerecablat
Tip OutletCablare
Tensiune de ieșire120 / 208 VAC
Fază3
porturileSeria DB9, slot SNMP / Web
Rating-ul puterii60kVA
Timp de transfer0 msec
Tip UPSOnline
Evaluare VA60kVA
Watts48kW
Lăţime20.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 615.07
Înălțimea navei (cm)189.99
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)72.39
Codul HS8504407018
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Reglare automată a voltajului (Da)
    • Protecție linie fax / modem (nu)
    • Caracteristici speciale: 3 faze, online, protecție dublă de conversie pentru aplicații critice, opțiune de funcționare extinsă cu acumulatori BPE480VB, BPE480VC, utilizarea în modul economic economisește costurile de operare,

Variante de produs

ProdusModelMontareLungime cabluAdâncimeConfigurare plug NEMAConfigurația recipientului NEMANumăr de puncte de desfacereTip OutletTensiune de ieșirePreț
UPS TRIPP LITE SU12KRT4UHW 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / TurnFără cordon20.7 "NU SE APLICĂNU SE APLICĂcablatCablare200/208/220/230/240 VAC€18,609.74
UPS TRIPP LITE SU16KRTG 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / TurnFără cordon25.8 "NU SE APLICĂ-(8) IEC C19Cablare200/208/220/230/240 VAC€26,120.35
UPS TRIPP LITE SU16KRTHW 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWRack / TurnFără cordon25.8 "NU SE APLICĂNU SE APLICĂcablatCablare200/208/220/230/240 VAC€24,666.44
UPS TRIPP LITE SU20KRTG 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / TurnFără cordon25.8 "NU SE APLICĂ-(8) IEC C19Cablare200/208/220/230/240 VAC€28,841.05
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups-uri 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / TurnFără cordon25.8 "NU SE APLICĂNU SE APLICĂcablatCablare200/208/220/230/240 VAC€26,443.56
UPS Smart TRIPP LITE SU3000XL 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTurn10ft20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / supratensiune110 / 120 VAC€3,807.88
UPS Smart TRIPP LITE SU10KRT3U 10kva 8kw 208/240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / TurnFără cordon25.8 "NU SE APLICĂNU SE APLICĂcablatCablare120/208/240 VCA€17,391.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE SU60K Smart Up-uri 60kva 48kw ​​120/208vac 3ph