Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRITAN GE 90ES 2RS Rulment alunecat sferic, suprafață de contact de alunecare, diametru 90 mm, fără căptușeală | CU7AKU 803AR3

TRITAN GE 90ES 2RS Rulment sferic simplu, suprafață de contact de alunecare, 90 mm diametru, fără căptușeală

În stoc
Articol: CU7AKU Model: GE 90ES 2RSCrucea Ref: 803AR3

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€490.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment sferic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7855
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRITAN GE 90ES 2RS Rulment sferic simplu, suprafață de contact de alunecare, 90 mm diametru, fără căptușeală
€490.68 /unitate