Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu inserție sferică TRITAN UC211-32, orificiu de 2 inchi, terminal cu șurub de fixare | AH7KJH 36VA95

TRITAN Rulment cu inserție sferică UC211-32, orificiu de 2 inchi, terminal cu șurub de fixare

În stoc
Element: AH7KJH Model: UC211-32Crucea Ref: 36VA95

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€63.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntroduceți rulmentul cu bile
Material rulmentAISI 52100 Oțel
Bore Dia.2"
Capacitate de încărcare dinamică9779.19
În interiorul Dia.2"
Tip de blocareSet de șuruburi
În afara Dia.100.0mm
Lăţime25mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)11.68
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Introduceți rulmentul cu bile echipat cu inele exterioare sferice și o carcasă din fontă pentru a ajuta la prevenirea rotației inelului exterior și pentru a minimiza pierderile prin frecare
    • Etanșarea de precizie oferă o durată de viață extinsă a rulmentului și scurgeri reduse de lubrifiere
    • Designul de blocare a șuruburilor ușoare facilitează instalarea

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăÎn interiorul Dia.Tip de blocareÎn afara Dia.LăţimePreț
TRITAN CSA104-12 Rulment cu bile cu inserție CSA 3/4 inch diametru 2100 lbs | AH7KCP 36UZ61 CSA104-123 / 4 "21003 / 4 "Guler auto-blocabil42.0mm12mm€22.81
TRITAN CSA204-12 Rulment cu bile cu inserție CSA 3/4 inch diametru 2877.55lb | AH7KCQ 36UZ62 CSA204-123 / 4 "2877.553 / 4 "Guler auto-blocabil47.0mm14mm€24.20
TRITAN CSA204-20MM Rulment cu bile cu inserție CSA 25/32 Diametru 2877.55lb | AH7KCR 36UZ63 CSA204-20MM25 / 32 "2877.5525 / 32 "Guler auto-blocabil47.0mm14mm€25.10
TRITAN CSA205-14 Rulment cu bile cu inserție CSA 7/8 inch diametru 3147.33lb | AH7KCT 36UZ64 CSA205-147 / 8 "3147.337 / 8 "Guler auto-blocabil52.0mm15mm€27.39
TRITAN CSA205-16 Rulment cu bile cu inserție CSA 1 inch diametru 3147.33 lbs | AH7KCU 36UZ65 CSA205-161"3147.331"Guler auto-blocabil52.0mm15mm€24.95
TRITAN CSB204-12 Rulment cu bile cu inserție CSB 3/4 inch diametru 2877.55lb | AH7KCV 36UZ66 CSB204-123 / 4 "2877.553 / 4 "Set de șuruburi47.0mm14mm€21.40
TRITAN CSB205-16 Rulment cu bile cu inserție CSB 1 inch diametru 3147.33 lbs | AH7KCW 36UZ67 CSB205-161"3147.331"Set de șuruburi52.0mm15mm€21.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRITAN Rulment cu inserție sferică UC211-32, orificiu de 2 inchi, terminal cu șurub de fixare
€63.26 /unitate