TRITAN UCF217-55 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bile, alezaj 3-7/16 | AH7JYF 36UY57

TRITAN UCF217-55 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bilă, 3-7/16 alezaj

În stoc
Element: AH7JYF Model: UCF217-55Crucea Ref: 36UY57

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€601.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu flanșă cu 4 șuruburi
Dimensiunea bolțului3 / 4 "
Bore Dia.3.437 "
Capacitate de încărcare dinamică18,771 lb.
finalizareaPictat
Material carcasăFontă
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
UngereShell Alvania RL2 sau NLGI # 2 echivalent
Montarea orificiului de la centru la centru175mm
Inălțime totală87.6mm
Lungime totală220mm
Lățimea totală220mm
Capacitate de încărcare statică14,387 lb.
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)8.76
Lungimea navei (cm)22
Lățimea navei (cm)22
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcare staticăDimensiunea bolțuluiBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăMontarea orificiului de la centru la centruInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
TRITAN UCF201-8 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bile 1/2 alezaj | AH7JWG 36UY09 UCF201-81494 lb.3 / 8 "1 / 2 "2877 lb.64mm33.3mm86mm86mm€48.67
TRITAN UCF202-10 (47MM) Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bile, alezaj 5/8 | AH7JWH 36UY10 UCF202-10 (47MM)1494 lb.3 / 8 "5 / 8 "2877 lb.64mm33.3mm86mm86mm€38.87
TRITAN UCF202-10S (40MM) Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bile, alezaj 5/8 | AH7JWJ 36UY11 UCF202-10S (40MM)1494 lb.3 / 8 "5 / 8 "2877 lb.54mm33.3mm76mm76mm€40.15
TRITAN UCF204-12 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bilă 3/4 alezaj | AH7JWK 36UY12 UCF204-121494 lb.3 / 8 "3 / 4 "2877 lb.64mm33.3mm86mm86mm€44.76
Lagăr cu flanșă TRITAN UCF204-20MM, bile cu 4 șuruburi, alezaj 20 mm | AH7JWL 36UY13 UCF204-20MM1494 lb.3 / 8 "20mm2877 lb.64mm33.3mm86mm86mm€37.01
TRITAN UCF205-14 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bile, alezaj 7/8 | AH7JWM 36UY14 UCF205-141764 lb.3 / 8 "7 / 8 "3147 lb.70mm35.8mm95mm95mm€50.57
TRITAN UCF205-16 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi bile 1 orificiu | AH7JWN 36UY15 UCF205-161764 lb.3 / 8 "1"3147 lb.70mm35.8mm95mm95mm€59.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRITAN UCF217-55 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bilă, 3-7/16 alezaj
€601.24 /unitate