Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRITAN UCFL206-18 Rulment cu flanșă cu 2 șuruburi, bile, alezaj 1-1/8 | AH7JYW 36UY71

TRITAN UCFL206-18 Rulment cu flanșă cu 2 șuruburi, bile, alezaj 1-1/8

În stoc
Articol: AH7JYW Model: UCFL206-18Crucea Ref: 36UY71
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
€75.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu flanșă cu 2 șuruburi
Dimensiunea bolțului3 / 8 "
Bore Dia.1.125 "
Capacitate de încărcare dinamică4384 lb.
finalizareaPictat
Material carcasăFontă
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
UngereShell Alvania RL2 sau NLGI # 2 echivalent
Montarea orificiului de la centru la centru117mm
Inălțime totală40.2mm
Lungime totală148mm
Lățimea totală80mm
Capacitate de încărcare statică2540 lb.
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcare staticăDimensiunea bolțuluiBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăMontarea orificiului de la centru la centruInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Lagăr cu flanșă TRITAN UCFL201-8S (40MM) bile cu 2 șuruburi, alezaj 1/2 | AH7JYK 36UY61 UCFL201-8S (40MM)1495 lb.3 / 8 "1 / 2 "2878 lb.76.5mm30.9mm99mm57mm€37.74
Lagăr cu flanșă TRITAN UCFL202-10, bile cu 2 șuruburi, alezaj 5/8 | AH7JYL 36UY62 UCFL202-101495 lb.3 / 8 "5 / 8 "2878 lb.90mm33.3mm113mm60mm€38.76
Lagăr cu flanșă TRITAN UCFL202-10S (40MM) bile cu 2 șuruburi, alezaj 5/8 | AH7JYM 36UY63 UCFL202-10S (40MM)1495 lb.3 / 8 "5 / 8 "2878 lb.76.5mm30.9mm99mm57mm€38.99
TRITAN UCFL204-12 Rulment cu flanșă cu 2 șuruburi, bile, alezaj 3/4 | AH7JYN 36UY64 UCFL204-121495 lb.3 / 8 "3 / 4 "2878 lb.90mm33.3mm113mm60mm€30.59
Lagăr cu flanșă TRITAN UCFL204-20MM, bile cu 2 șuruburi, alezaj 20 mm | AH7JYP 36UY65 UCFL204-20MM1495 lb.3 / 8 "20mm2878 lb.90mm33.3mm113mm60mm€34.10
Lagăr cu flanșă TRITAN UCFL205-14, bile cu 2 șuruburi, alezaj 7/8 | AH7JYQ 36UY66 UCFL205-141765 lb.3 / 8 "7 / 8 "3147 lb.99mm35.8mm130mm68mm€58.30
Lagăr cu flanșă TRITAN UCFL205-15, bile cu 2 șuruburi, alezaj 15/16 | AH7JYR 36UY67 UCFL205-151765 lb.3 / 8 "15 / 16 "3147 lb.99mm35.8mm130mm68mm€49.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRITAN UCFL206-18 Rulment cu flanșă cu 2 șuruburi, bile, alezaj 1-1/8
€75.58 /unitate