Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC THQL1120AF2 Întrerupător cu priză | AG2VDG 32HY06

GENERAL ELECTRIC THQL1120AF2 Întrerupător cu priză

În stoc
Element: AG2VDG Model: THQL1120AF2Crucea Ref: 32HY06
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
€103.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
amperi20
Tip întrerupătorÎntrerupător de circuit cu defecțiune la arc
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.38 "
Marimea ramei20A / THQ
Lungime3.28 "
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli1
Terminal de conectareClemă cu șurub
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)7.42
Lungimea navei (cm)8.33
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536200020

Variante de produs

ProdusModelamperiMarimea rameiPreț
GENERAL ELECTRIC THQL1115AF2 Întrerupător cu priză | AG2VDF 32HY05 THQL1115AF21515A / THQ€103.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL1120AF2 Întrerupător cu priză
€103.49 /unitate