Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC THQL1115AF2 Întrerupător cu priză | AG2VDF 32HY05

GENERAL ELECTRIC THQL1115AF2 Întrerupător cu priză

În stoc
Articol: AG2VDF Model: THQL1115AF2Crucea Ref: 32HY05
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
€103.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
amperi15
Tip întrerupătorÎntrerupător de circuit cu defecțiune la arc
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.38 "
Marimea ramei15A / THQ
Lungime3.28 "
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli1
Terminal de conectareClemă cu șurub
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)7.42
Lungimea navei (cm)8.33
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536200020

Variante de produs

ProdusModelamperiMarimea rameiPreț
GENERAL ELECTRIC THQL1120AF2 Întrerupător cu priză | AG2VDG 32HY06 THQL1120AF22020A / THQ€103.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL1115AF2 Întrerupător cu priză
€103.49 /unitate