Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TROEMNER 7228-4 Set de greutate de precizie 100g la 1mg | AF4UUW 9L264

TROEMNER 7228-4 Set de greutate de precizie de la 100 g la 1 mg

În stoc
Articol: AF4UUW Model: 7228-4Crucea Ref: 9L264

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,125.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de greutate de precizie
Certificat de calibrareNu
Clasă4
ConformitateANSI, ASTM
MaterialAluminiu, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil 304
Tipul de măsuraremetric
Masa nominală100g la 1mg
Număr de bucați21
Stilul de greutateButon cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.477
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8423900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCertificat de calibrareClasăMaterialMasa nominalăNumăr de bucațiPreț
Set de greutăți de precizie TROEMNER 7219-1T 500 g până la 1 mg | AF3RED 8CFG1 7219-1TTrasabil1Aluminiu, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil 304500g la 1mg24€4,519.68
TROEMNER 7221-1 Set de greutate de precizie 200g la 1mg | AF3RJV 8CJC5 7221-1Nu1Aluminiu, aliaj 8 oțel inoxidabil, oțel inoxidabil 304200g la 1mg23€2,290.11
TROEMNER 7224-1T Set de greutate de precizie 100 la 1 g Lustruit | AF4CVW 8RH58 7224-1TTrasabil1Aliaj 8 din oțel inoxidabil100 până la 1g9€1,418.83
TROEMNER 7219-4 Set de greutate de precizie 500g la 1mg | AF4CVY 8RH67 7219-4Nu4Aliaj 8 din oțel inoxidabil500g la 1mg24€2,730.47
TROEMNER 7223-1 Set de greutate de precizie 200g la 1mg | AF4DVF 8TJU2 7223-1Nu1Aluminiu, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil 304200g la 1mg22€1,892.33
Set de greutăți de precizie TROEMNER 7221-1T 200 g până la 1 mg | AF4FEA 8UPM1 7221-1TTrasabil1Aluminiu, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil 304200g la 1mg23€3,193.94
Set de greutăți de precizie TROEMNER 7221-4T 200g la 1mg | AF4HKK 8X819 7221-4TTrasabil4Aliaj 8 din oțel inoxidabil200g la 1mg23€2,099.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TROEMNER 7228-4 Set de greutate de precizie de la 100 g la 1 mg
€1,125.66 /unitate