Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TROEMNER 972048 Suport cilindru | AF4ZKA 9RZK9

TROEMNER 972048 Suport cilindru

În stoc
Articol: AF4ZKA Model: 972048Crucea Ref: 9RZK9
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
€132.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de perete
Adâncime1.875 "
Înălţime4.875 "
MaterialAluminiu turnat
Adâncimea totală1.875 "
Inălțime totală4.88 "
Lățimea totală8.25 "
Lăţime8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TROEMNER 972048 Suport cilindru
€132.13 /unitate