Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pinion TSUBAKI 25B18SS # 25 Diametru exterior 1.568 inch Ss | AE3YNX 5GVD4

TSUBAKI 25B18SS Pinion # 25 Diametru exterior 1.568 inch Ss

În stoc
Element: AE3YNX Model: 25B18SSCrucea Ref: 5GVD4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€251.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI25
Bore Dia.1 / 4 "
Hub Dia.1-1/8 "
Lungime prin Bore1 / 2 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Plictisit3 / 4 "
Numărul de dinți18
În afara Dia.1.568 "
Pitch Dia.1.44 "
TipPlain Bore

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Hub Dia.Lungime prin BoreMax. PlictisitNumărul de dințiÎn afara Dia.Pitch Dia.Preț
TSUBAKI 25B15SS Pinion # 25 Diametru exterior 1.326 inch Ss | AE3YNU 5GVD1 25B15SS1 / 4 "7 / 8 "1 / 2 "9 / 16 "151.326 "1.203 "€233.28
TSUBAKI 25B16SS Pinion # 25 Diametru exterior 1.407 inch Ss | AE3YNV 5GVD2 25B16SS1 / 4 "31 / 32 "1 / 2 "9 / 16 "161.407 "1.282 "€219.05
TSUBAKI 25B17SS Pinion # 25 Diametru exterior 1.487 inch Ss | AE3YNW 5GVD3 25B17SS1 / 4 "1-1/32 "1 / 2 "5 / 8 "171.487 "1.361 "€227.92
Pinion TSUBAKI 25B30SS # 25 Diametru exterior 2.529 inch Ss | AE3YNZ 5GVE4 25B30SS3 / 8 "1-1/2 "5 / 8 "1"302.529 "2.392 "€376.72
TSUBAKI 25B36SS Pinion # 25 Diametru exterior 3.008 inch Ss | AE3YPA 5GVE5 25B36SS3 / 8 "1-1/2 "3 / 4 "1"363.008 "2.868 "€553.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 25B18SS Pinion # 25 Diametru exterior 1.568 inch Ss
€251.26 /unitate