Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 35B14F-1/2 Pinion 1.870 Diametru exterior #35 | AE9NZH 6L788

TSUBAKI 35B14F-1/2 Pinion 1.870 Diametru exterior #35

În stoc
Articol: AE9NZH Model: 35B14F-1/2Crucea Ref: 6L788

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€30.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI35
Bore Dia.1 / 2 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 8 x 1 / 16
Numărul de dinți14
În afara Dia.1.87 "
Pitch Dia.1.685 "
Setați dimensiunea șurubului# 10-24
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
TSUBAKI 35B14F-5/8 Pinion 1.870 Diametru exterior #35 | AE9NZJ 6L789 35B14F-5/85 / 8 "€31.47
TSUBAKI 35B14F-3/4 Pinion 1.870 Diametru exterior #35 | AE9NZK 6L790 35B14F-3/43 / 4 "€31.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 35B14F-1/2 Pinion 1.870 Diametru exterior #35
€30.95 /unitate