Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 35B17F-1 Pinion 2.230 Diametru exterior #35 | AE9NZY 6L802

TSUBAKI 35B17F-1 Pinion 2.230 Diametru exterior #35

În stoc
Articol: AE9NZY Model: 35B17F-1Crucea Ref: 6L802
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
€35.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI35
Bore Dia.1"
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 4 x 1 / 8
Numărul de dinți17
În afara Dia.2.23 "
Pitch Dia.2.041 "
Setați șurubul Dia. (În.)5/16
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
TSUBAKI 35B17F-1/2 Pinion 2.230 Diametru exterior #35 | AE9NZV 6L799 35B17F-1/21 / 2 "€35.03
TSUBAKI 35B17F-5/8 Pinion 2.230 Diametru exterior #35 | AE9NZW 6L800 35B17F-5/85 / 8 "€34.69
TSUBAKI 35B17F-3/4 Pinion 2.230 Diametru exterior #35 | AE9NZX 6L801 35B17F-3/43 / 4 "€34.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 35B17F-1 Pinion 2.230 Diametru exterior #35
€35.86 /unitate