Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 35B17F-1/2 Pinion 2.230 Diametru exterior #35 | AE9NZV 6L799

TSUBAKI 35B17F-1/2 Pinion 2.230 Diametru exterior #35

În stoc
Articol: AE9NZV Model: 35B17F-1/2Crucea Ref: 6L799
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
€35.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI35
Bore Dia.1 / 2 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 8 x 1 / 16
Numărul de dinți17
În afara Dia.2.23 "
Pitch Dia.2.041 "
Setați dimensiunea șurubului# 10-24
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
TSUBAKI 35B17F-5/8 Pinion 2.230 Diametru exterior #35 | AE9NZW 6L800 35B17F-5/85 / 8 "€34.69
TSUBAKI 35B17F-3/4 Pinion 2.230 Diametru exterior #35 | AE9NZX 6L801 35B17F-3/43 / 4 "€34.32
TSUBAKI 35B17F-1 Pinion 2.230 Diametru exterior #35 | AE9NZY 6L802 35B17F-11"€35.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 35B17F-1/2 Pinion 2.230 Diametru exterior #35
€35.03 /unitate