Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 35SSOL Legătură cu role offset - Pachet De 5 Standard | AB4KBX 1YJK1

TSUBAKI 35SSOL Legătură cu role offset - Pachet De 5 Standard

În stoc
Articol: AB4KBX Model: 35SSOLCrucea Ref: 1YJK1
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
€176.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBijuterie cu lanț pentru role
Dimensiunea lanțului ANSI35
Conectarea capătului la linia centrală0.27 "
În interiorul Pin Dia.0.141 "
Lungime0.375 "
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOţel inoxidabil
Max. Sarcină admisibilă60 Lb.
În afara Pin Dia.0.141 "
Lățimea totală0.5 "
Lungimea pinului0.5 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.05 "
Tip PinNituit
Smoală0.375 "
Rivet End to Central Line0.23 "
Rola Dia.Fără role
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.354 "
Temp. Gamă-270 până la 750F
TipStandard
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.188

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7315900000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Pin Dia.Dimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăLățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinTip PinSmoalăPreț
TSUBAKI C2060HNTOL Legătură cu role deplasate dublu pas | AB3MUA 1UFR4 C2060HNTOL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€56.88
TSUBAKI C2062HOL Legătură cu role offset Pas dublu | AB4JJF 1YFZ5 C2062HOL0.234 "C2062H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€34.06
TSUBAKI C2080HNTOL Legătură cu role deplasate dublu pas | AB4JLC 1YGE5 C2080HNTOL0.312 "C2080H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Înghesuit2"€82.90
TSUBAKI C2082HOL Legătură cu role deplasate cu pas dublu | AB4JMP 1YGJ5 C2082HOL0.312 "C2082H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Înghesuit2"€41.55
TSUBAKI C2100HOL Legătură cu role deplasate dublu pas | AB4JNC 1YGK8 C2100HOL0.375 "C2100H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Înghesuit2.5 "€75.93
TSUBAKI C2102HOL Legătură cu role decalată, pas dublu | AB4JNE 1YGL1 C2102HOL0.375 "C2102H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Înghesuit2.5 "€102.21
TSUBAKI C2120HOL Legătură cu role decalată, pas dublu | AB4JNH 1YGL4 C2120HOL0.437 "C2120H1.21 "2.24 "2.24 "1.37 "Înghesuit3"€125.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 35SSOL Legătură cu role offset - Pachet De 5 Standard
€176.25 /unitate