Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pinion TSUBAKI 40B18F-1 3.140 Diametru exterior #40 | AB2BRU 1L137

TSUBAKI 40B18F-1 Pinion 3.140 Diametru exterior #40

În stoc
Articol: AB2BRU Model: 40B18F-1Crucea Ref: 1L137
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
€52.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI40
Bore Dia.1"
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 4 x 1 / 8
Numărul de dinți18
În afara Dia.3.14 "
Pitch Dia.2.879 "
Setați șurubul Dia. (În.)5/16
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr pinion ANSIBore Dia.Preț
Pinion TSUBAKI 40B18F-5/8 3.140 Diametru exterior #40 | AB2BRQ 1L134 40B18F-5/8405 / 8 "€51.80
TSUBAKI 40B18F-3/4 Pinion 3.140 Diametru exterior #40 | AB2BRR 1L135 40B18F-3/4403 / 4 "€52.79
TSUBAKI 40B18F-7/8 Pinion 3.140 Diametru exterior #40 | AB2BRT 1L136 40B18F-7/8407 / 8 "€50.57
TSUBAKI 40B18F-1 Pinion 1/4 3.140 Diametru exterior #40 | AE9PBJ 6L846 40B18F-1 1/4401-1/4 "€50.42
TSUBAKI 41B18F-5/8 Pinion 3.140 Diametru exterior #41 | AE9PCW 6L918 41B18F-5/8415 / 8 "€47.61
TSUBAKI 41B18F-1 Pinion 3.140 Diametru exterior #41 | AE9PCX 6L920 41B18F-1411"€47.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 40B18F-1 Pinion 3.140 Diametru exterior #40
€52.84 /unitate