Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 40B24SS Pinion # 40 Diametru exterior 4.100 inch Ss | AE3YPV 5GVJ4

TSUBAKI 40B24SS Pinion # 40 Diametru exterior 4.100 inch Ss

În stoc
Articol: AE3YPV Model: 40B24SSCrucea Ref: 5GVJ4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€534.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI40
Bore Dia.5 / 8 "
Hub Dia.3"
Lungime prin Bore1"
MaterialOţel inoxidabil
Max. Plictisit2-1/4 "
Numărul de dinți24
În afara Dia.4.1 "
Pitch Dia.3.831 "
TipPlain Bore

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0215
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Hub Dia.Lungime prin BoreMax. PlictisitNumărul de dințiÎn afara Dia.Pitch Dia.Preț
Pinion TSUBAKI 40B10SS # 40 Diametru exterior 1.840 inch Ss | AE3YPL 5GVH0 40B10SS1 / 2 "1-1/4 "7 / 8 "3 / 4 "101.84 "1.618 "€247.20
Pinion TSUBAKI 40B12SS # 40 Diametru exterior 2.170 inchi inox | AE3YPM 5GVH2 40B12SS1 / 2 "1-9/16 "7 / 8 "1"122.17 "1.932 "€253.72
TSUBAKI 40B13SS Pinion # 40 Diametru exterior 2.330 inch Ss | AE3YPN 5GVH3 40B13SS1 / 2 "1-9/16 "7 / 8 "1-1/16 "132.33 "2.089 "€260.55
Pinion TSUBAKI 40B14SS # 40 Diametru exterior 2.490 inch Ss | AE3YPP 5GVH4 40B14SS1 / 2 "1-11/16 "7 / 8 "1-1/8 "142.49 "2.247 "€340.08
TSUBAKI 40B16SS Pinion # 40 Diametru exterior 2.810 inch Ss | AE3YPQ 5GVH6 40B16SS5 / 8 "2"7 / 8 "1-3/8 "162.81 "2.563 "€297.77
TSUBAKI 40B18SS Pinion # 40 Diametru exterior 3.140 inch Ss | AE3YPR 5GVH8 40B18SS5 / 8 "2-5/16 "1"1-1/2 "183.14 "2.879 "€379.69
Pinion TSUBAKI 40B19SS # 40 Diametru exterior 3.300 inchi inox | AE3YPT 5GVH9 40B19SS5 / 8 "2-1/2 "1"1-3/4 "193.3 "3.038 "€402.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 40B24SS Pinion # 40 Diametru exterior 4.100 inch Ss
€534.66 /unitate