Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pinion TSUBAKI 50B13F-1 2.910 Diametru exterior #50 | AB2BTL 1L153

TSUBAKI 50B13F-1 Pinion 2.910 Diametru exterior #50

În stoc
Element: AB2BTL Model: 50B13F-1Crucea Ref: 1L153
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
€52.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI50
Bore Dia.1"
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 4 x 1 / 8
Numărul de dinți13
În afara Dia.2.91 "
Pitch Dia.2.612 "
Setați șurubul Dia. (În.)5/16
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
TSUBAKI 50B13F-3/4 Pinion 2.910 Diametru exterior #50 | AB2BTK 1L152 50B13F-3/43 / 4 "€49.54
TSUBAKI 50B13F-1 Pinion 3/16 2.910 Diametru exterior #50 | AE9PDJ 6L936 50B13F-1 3/161-3/16 "€51.34
TSUBAKI 50B13F-1 Pinion 1/4 2.910 Diametru exterior #50 | AE9PDK 6L937 50B13F-1 1/41-1/4 "€51.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 50B13F-1 Pinion 2.910 Diametru exterior #50
€52.84 /unitate