Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 60B12SS Pinion # 60 Diametru exterior 3.250 inch Ss | AE3YQF 5GVN4

TSUBAKI 60B12SS Pinion # 60 Diametru exterior 3.250 inch Ss

În stoc
Articol: AE3YQF Model: 60B12SSCrucea Ref: 5GVN4
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
€422.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI60
Bore Dia.3 / 4 "
Hub Dia.2-3/8 "
Lungime prin Bore1.25 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Plictisit1-3/8 "
Numărul de dinți12
În afara Dia.3.25 "
Pitch Dia.2.898 "
TipPlain Bore

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.702
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelHub Dia.Max. PlictisitNumărul de dințiÎn afara Dia.Pitch Dia.Preț
TSUBAKI 60B17SS Pinion # 60 Diametru exterior 4.460 inch Ss | AE3YQG 5GVN9 60B17SS3-1/4 "2-1/4 "174.46 "4.082 "€628.44
TSUBAKI 60B18SS Pinion # 60 Diametru exterior 4.700 inch Ss | AE3YQH 5GVP0 60B18SS3"2-3/4 "184.7 "4.319 "€760.87
TSUBAKI 60B22SS Pinion # 60 Diametru exterior 5.670 inch Ss | AE3YQJ 5GVP4 60B22SS3"2-3/4 "225.67 "5.27 "€809.56
TSUBAKI 60B23SS Pinion # 60 Diametru exterior 5.910 inch Ss | AE3YQK 5GVP5 60B23SS3"2-3/4 "235.91 "5.508 "€1,024.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 60B12SS Pinion # 60 Diametru exterior 3.250 inch Ss
€422.79 /unitate