Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 848-38MM Priză standard metrică cu impact, 1-1/2 inch, 6 puncte, 38mm | AG6WCM 49C188

WRIGHT TOOL 848-38MM priză standard metrică cu impact, 1-1/2 inch, 6 puncte, 38mm

În stoc
Articol: AG6WCM Model: 848-38MMCrucea Ref: 49C188

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€290.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1.5 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj forjat la cald
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală3.25 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea38mm
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WRIGHT TOOL 848-130MM Priză standard metrică cu impact, 1-1/2 inch, 6 puncte, 130mm | AD6RCB 49C181 848-130MM6 5 / 16 "130mm€2,882.68
WRIGHT TOOL 848-46MM Priză standard metrică cu impact, 1-1/2 inch, 6 puncte, 46mm | AD6RCC 49C192 848-46MM3.625 "46mm€296.92
WRIGHT TOOL 848-47MM Priză standard metrică cu impact, 1-1/2 inch, 6 puncte, 47mm | AD6RCD 49C193 848-47MM3 13 / 16 "47mm€301.46
WRIGHT TOOL 848-48MM Priză standard metrică cu impact, 1-1/2 inch, 6 puncte, 48mm | AD6RCE 49C194 848-48MM3 13 / 16 "48mm€301.46
WRIGHT TOOL 848-75MM Priză standard metrică cu impact, 1-1/2 inch, 6 puncte, 75mm | AD6RCF 49C203 848-75MM4.625 "75mm€551.18
WRIGHT TOOL 848-95MM Priză standard metrică cu impact, 1-1/2 inch, 6 puncte, 95mm | AD6RCG 49C207 848-95MM5.437 "95mm€1,114.83
WRIGHT TOOL 848-100MM Priză cu impact metrică standard, cu antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, 100 mm | AG6WBZ 49C175 848-100MM5.5 "100mm€1,471.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 848-38MM priză standard metrică cu impact, 1-1/2 inch, 6 puncte, 38mm
€290.99 /unitate