Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 60B17F-1B Pinion monotorn 4.460 inci diametru exterior #60 | AF7BXN 20UG23

TSUBAKI 60B17F-1B Pinion monotorn cu diametru exterior de 4.460 inci #60

În stoc
Articol: AF7BXN Model: 60B17F-1BCrucea Ref: 20UG23
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
€94.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI60
Bore Dia.1-1/8 "
Bucșă obligatorieNici unul
Hub Dia.3-1/4 "
Lungime prin Bore1.25 "
MaterialOtel carbon
Numărul de dinți17
În afara Dia.4.46 "
Pitch Dia.4.082 "
Setați șurubul Dia. (În.)5/16
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipA terminat Bore

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8483901000

Variante de produs

ProdusModelNumărul de dințiNumăr pinion ANSIBore Dia.În afara Dia.Pitch Dia.TipBucșă obligatorieHub Dia.Preț
TSUBAKI 25B22SS Pinion # 25 Diametru exterior 1.889 inch Ss | AE3YNY 5GVD8 25B22SS22251 / 4 "1.889 "1.757 "Plain Bore-1-7/16 "€266.25
TSUBAKI 25B40SS Pinion # 25 Diametru exterior 3.327 inch Ss | AE3YPB 5GVE6 25B40SS40253 / 8 "3.327 "3.187 "Plain Bore-2"€629.87
TSUBAKI 35B40SS Pinion # 35 Diametru exterior 4.990 inch Ss | AE3YPJ 5GVG8 35B40SS40351 / 2 "4.99 "4.78 "Plain Bore-2-1/4 "€683.98
TSUBAKI 40B40SS Pinion # 40 Diametru exterior 6.660 inch Ss | AE3YPX 5GVK0 40B40SS40405 / 8 "6.66 "6.373 "Plain Bore-3"€1,114.37
TSUBAKI 40B60SS Pinion # 40 Diametru exterior 9.840 inch Ss | AE3YPY 5GVK2 40B60SS60405 / 8 "9.84 "9.554 "Plain Bore-3"€1,232.24
Pinion TSUBAKI 80B11SS # 80 Diametru exterior 4.010 inchi inox | AE3YQL 5GVR4 80B11SS11801"4.01 "3.55 "Plain Bore-2-13/16 "€687.90
TSUBAKI 160B8 Sprocket-ansi #160 | AE8WRN 6G162 160B881601-3/8 "6.028 "5.226 "Stock BoreNici unul-€438.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 60B17F-1B Pinion monotorn cu diametru exterior de 4.460 inci #60
€94.15 /unitate