Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pinion TSUBAKI 80B11SS # 80 Diametru exterior 4.010 inchi inox | AE3YQL 5GVR4

TSUBAKI 80B11SS Pinion # 80 Diametru exterior 4.010 inch Ss

În stoc
Articol: AE3YQL Model: 80B11SSCrucea Ref: 5GVR4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€687.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI80
Bore Dia.1"
Hub Dia.2-13/16 "
Lungime prin Bore1 9 / 16 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Plictisit1-5/8 "
Numărul de dinți11
În afara Dia.4.01 "
Pitch Dia.3.55 "
TipPlain Bore

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2105
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de dințiNumăr pinion ANSIBore Dia.În afara Dia.Pitch Dia.TipBucșă obligatorieHub Dia.Preț
TSUBAKI 25B22SS Pinion # 25 Diametru exterior 1.889 inch Ss | AE3YNY 5GVD8 25B22SS22251 / 4 "1.889 "1.757 "Plain Bore-1-7/16 "€266.25
TSUBAKI 25B40SS Pinion # 25 Diametru exterior 3.327 inch Ss | AE3YPB 5GVE6 25B40SS40253 / 8 "3.327 "3.187 "Plain Bore-2"€629.87
TSUBAKI 35B40SS Pinion # 35 Diametru exterior 4.990 inch Ss | AE3YPJ 5GVG8 35B40SS40351 / 2 "4.99 "4.78 "Plain Bore-2-1/4 "€683.98
TSUBAKI 40B40SS Pinion # 40 Diametru exterior 6.660 inch Ss | AE3YPX 5GVK0 40B40SS40405 / 8 "6.66 "6.373 "Plain Bore-3"€1,114.37
TSUBAKI 40B60SS Pinion # 40 Diametru exterior 9.840 inch Ss | AE3YPY 5GVK2 40B60SS60405 / 8 "9.84 "9.554 "Plain Bore-3"€1,232.24
TSUBAKI 160B8 Sprocket-ansi #160 | AE8WRN 6G162 160B881601-3/8 "6.028 "5.226 "Stock BoreNici unul-€438.67
Pinion TSUBAKI 50B9F-3/4 2.093 Diametru exterior #50 | AE9PDB 6L927 50B9F-3/49503 / 4 "2.093 "1.828 "Foraj fix--€43.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 80B11SS Pinion # 80 Diametru exterior 4.010 inch Ss
€687.90 /unitate