Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 80LA1RL Role Link A-1 Atachment | AB4KMP 1YKP9

TSUBAKI 80LA1RL Atașament A-1 Roller Link

În stoc
Articol: AB4KMP Model: 80LA1RLCrucea Ref: 1YKP9
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
€51.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură cu lanț cu role
Dimensiunea lanțului ANSI80L
Conectarea capătului la linia centrală0.758 "
În interiorul Pin Dia.0.312 "
Lungime1"
UngereSelf Lube
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină admisibilă3310 Lb.
În afara Pin Dia.0.312 "
Lățimea totală1.398 "
Lungimea pinului1.398 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.125 "
Tip PinNituit
Smoală1"
Rivet End to Central Line0.64 "
Rola Dia.0.625 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.949 "
Temp. Gamă14 la 302F
Forța de tracțiune17,600 Lb.
TipA-1 Atașament
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.625

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Pin Dia.Dimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăLățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LinePreț
TSUBAKI 80A1RL Role Link A-1 Atachment | AB4KMD 1YKN8 80A1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€22.14
TSUBAKI 80ASA1RL Atașament A-1 de legătură cu role | AB4KNP 1YKU6 80ASA1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€83.84
TSUBAKI 80NPA1RL Atașament A-1 de legătură cu role | AB4KPF 1YKW3 80NPA1RL0.312 "80NP0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€37.69
TSUBAKI C2040A1RL Atașament A-1 de legătură cu role | AB4KQJ 1YKZ2 C2040A1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€11.91
TSUBAKI C2040LA1RL Atașament A-1 de legătură cu role | AB4KQX 1YLA6 C2040LA1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€18.49
TSUBAKI C2040ASA1RL Atașament A-1 de legătură cu role | AB4KTD 1YLD8 C2040ASA1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€48.12
TSUBAKI C2042ASA1RL Atașament A-1 de legătură cu role | AB4KTW 1YLF6 C2042ASA1RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€55.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 80LA1RL Atașament A-1 Roller Link
€51.88 /unitate