TSUBAKI BL546 Lant de frunze 50 de picioare Ansi Dimensiune Bl5 | AB4JQQ 1YGV3

TSUBAKI BL546 Lant de frunze 50 picioare Ansi Dimensiune Bl5

În stoc
Articol: AB4JQQ Model: BL546Crucea Ref: 1YGV3

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,771.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanțul de frunze
Dimensiunea lanțului ANSIBL5
Tip de lanțStandard Nituit
Diametrul gaurii.0.236 "
În interiorul Pin Dia.0.234 "
dantelare4 x 6
Lungime50ft
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOţel
În afara Pin Dia.0.234 "
Lățimea totală1.083 "
Lungimea pinului1.083 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.094 "
Tip PinNituit
Smoală5 / 8 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.591 "
Temp. Gamă15 la 300F
Forța de tracțiune17,600 Lb.
TipUn singur fir

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.7525
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS7315120080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelGrosimea plăcii de legătură cu pinDimensiunea lanțului ANSIDiametrul gaurii.SmoalăRola Dia.Înălțimea plăcii de legătură cu roleForța de tracțiuneÎn interiorul Pin Dia.Preț
TSUBAKI BL423 Lant de frunze 200 de picioare Ansi Dimensiune Bl4 | AB4JQD 1YGU1 BL4230.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "5300 Lb.0.2 "€4,432.30
TSUBAKI BL423RB Lant de frunze 10 picioare Ansi Dimensiune Bl4 | AB4JQE 1YGU2 BL423RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.469 "0.472 "5300 Lb.0.2 "€226.92
TSUBAKI BL434 Lant de frunze 100 de picioare Ansi Dimensiune Bl4 | AB4JQF 1YGU3 BL4340.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "7900 Lb.0.2 "€2,779.25
TSUBAKI BL434RB Lant de frunze 10 picioare Ansi Dimensiune Bl4 | AB4JQG 1YGU4 BL434RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.625 "0.472 "7900 Lb.0.2 "€283.93
TSUBAKI BL446 Lant de frunze 100 de picioare Ansi Dimensiune Bl4 | AB4JQH 1YGU5 BL4460.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "10,600 lb.0.2 "€3,667.34
TSUBAKI BL446RB Lant de frunze 10 picioare Ansi Dimensiune Bl4 | AB4JQJ 1YGU6 BL446RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "10,600 lb.0.2 "€669.71
TSUBAKI BL466RB Lant de frunze 10 picioare Ansi Dimensiune Bl4 | AB4JQK 1YGU7 BL466RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "15,600 Lb.0.2 "€910.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI BL546 Lant de frunze 50 picioare Ansi Dimensiune Bl5
€1,771.21 /unitate