Lanțul cu frunze Tsubaki BL823 este potrivit pentru echipamente de ridicare, stivuitoare și macarale rulante, unde ridicarea fiabilă și precisă a sarcinilor grele este esențială. Este utilizat în aplicații de ridicare grele și de manipulare repetitivă a materialelor portante, cum ar fi construcții, producție și logistică. Acest lanț cu frunze are o construcție robustă realizată în principal din oțel de înaltă rezistență, asigurând durabilitate și rezistență la sarcini grele și uzură. Are un design tip știft care este nituit, oferind o conexiune sigură și fiabilă între verigile lanțului și minimizând riscul de decuplare în timpul operațiunilor de ridicare.
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre o supapă cu bilă și o supapă cu poartă?
A. În timp ce ambele sunt folosite pentru a controla fluxul de fluide, supapele cu poartă utilizează un disc asemănător cu o poartă pentru a bloca sau permite fluxul, în timp ce supapele cu bilă folosesc o bilă sferică cu o gaură. Supapele cu bilă sunt, în general, mai rapid de acționat, dar pot avea o scădere de presiune puțin mai mare în comparație cu supapele cu gură.
Î. Care este temperatura de funcționare a lanțului de frunze Tsubaki BL823?
A. Acest lanț de frunze pentru lanț are o temperatură de funcționare cuprinsă între 15 și 300 de grade F.
Î. Ce factori ar trebui luați în considerare atunci când alegeți un lanț de frunze pentru o aplicație de ridicare?
A. Luați în considerare factori precum mediul de lucru necesar (de exemplu, temperatura și umiditatea), capacitatea de încărcare și compatibilitatea cu echipamentul de ridicare.
Î. Ce practici de întreținere ar trebui urmate pentru a asigura longevitatea lanțului de frunze Tsubaki BL823?
A. Întreținerea regulată cuprinde examinarea semnelor de uzură și deteriorare, aplicarea lubrifianților adecvați și verificarea nivelurilor corecte de tensiune. Inspecțiile consecvente și înlocuirea la timp a componentelor uzate joacă un rol esențial în asigurarea siguranței și a performanței de lungă durată.