Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI C2042LSA1RL Atașament Sa-1 Roller Link | AB4KUM 1YLH3

TSUBAKI C2042LSA1RL Atașament Sa-1 de legătură cu role

În stoc
Element: AB4KUM Model: C2042LSA1RLCrucea Ref: 1YLH3
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
€26.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură cu lanț cu role
Dimensiunea lanțului ANSIC2042L
Conectarea capătului la linia centrală0.38 "
În interiorul Pin Dia.0.156 "
Lungime1"
UngereSelf Lube
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină admisibilă595 Lb.
În afara Pin Dia.0.156 "
Lățimea totală0.717 "
Lungimea pinului0.705 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.06 "
Tip PinNituit
Smoală1"
Rivet End to Central Line0.325 "
Rola Dia.0.625 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.472 "
Temp. Gamă14 la 302F
Forța de tracțiune3530 Lb.
TipAtașament SA-1
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.312

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Pin Dia.Dimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăLățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LinePreț
TSUBAKI 80LSA1RL Atașament Sa-1 Roller Link | AB4KMV 1YKR5 80LSA1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€51.98
TSUBAKI 80SA1RL Atașament Sa-1 Roller Link | AB4KND 1YKT5 80SA1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€22.63
TSUBAKI 80ASSA1RL Atașament Sa-1 Roller Link | AB4KNW 1YKV3 80ASSA1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€84.60
TSUBAKI C2040LSA1RL Atașament Sa-1 Roller Link | AB4KRH 1YLB7 C2040LSA1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€18.59
TSUBAKI C2040SA1RL Atașament Sa-1 Roller Link | AB4KRV 1YLC9 C2040SA1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€9.97
TSUBAKI C2040ASSA1RL Atașament Sa-1 Roller Link | AB4KTP 1YLE9 C2040ASSA1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€42.53
TSUBAKI C2042ASSA1RL Atașament Sa-1 Roller Link | AB4KTY 1YLF8 C2042ASSA1RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€55.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI C2042LSA1RL Atașament Sa-1 de legătură cu role
€26.67 /unitate