Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI C2050LD3CL atașament D-3 de legătură cu rolă | AB4KVN 1YLL1

TSUBAKI C2050LD3CL Atașament D-3 de legătură cu role

În stoc
Articol: AB4KVN Model: C2050LD3CLCrucea Ref: 1YLL1
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
€33.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectarea lanțului lanțului rolei
Dimensiunea lanțului ANSIC2050L
Conectarea capătului la linia centrală0.469 "
În interiorul Pin Dia.0.2 "
Lungime1.25 "
UngereSelf Lube
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină admisibilă970 Lb.
În afara Pin Dia.0.2 "
Lățimea totală0.878 "
Lungimea pinului0.875 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.08 "
Tip PinNituit
Smoală1.25 "
Rivet End to Central Line0.406 "
Rola Dia.0.4 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.591 "
Temp. Gamă14 la 302F
Forța de tracțiune5730 Lb.
TipD-3 Atașament
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.375

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Pin Dia.Dimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăLățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinTip PinSmoalăPreț
TSUBAKI C2060HSA1CL Legătură cu role de conectare, pas dublu | AB3MUB 1UFR7 C2060HSA1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€16.94
TSUBAKI C2060HSA2CL Legătură cu role de conectare, pas dublu | AB3MUD 1UFR9 C2060HSA2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€20.38
TSUBAKI C2060HSK1CL Legătură cu role de conectare, pas dublu | AB3MUF 1UFT2 C2060HSK1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€24.35
TSUBAKI C2060HSK2CL Legătură cu role de conectare, pas dublu | AB3MUH 1UFT4 C2060HSK2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€25.75
TSUBAKI C2060HASSA1CL Legătură cu role de conectare, pas dublu | AB3MUK 1UFT6 C2060HASSA1CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€73.22
TSUBAKI C2060HASA2CL Legătură cu role de conectare, pas dublu | AB3MUM 1UFT8 C2060HASA2CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€79.99
TSUBAKI C2060HASD1CL Legătură cu role de conectare, pas dublu | AB4JHC 1YFW6 C2060HASD1CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€74.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI C2050LD3CL Atașament D-3 de legătură cu role
€33.94 /unitate