Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă de lanț TSUBAKI C2060H | AE9NWG 6L513

TSUBAKI C2060H Rolă de lanț

În stoc
Articol: AE9NWG Model: C2060HCrucea Ref: 6L513

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€180.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollant cu role
Dimensiunea lanțului ANSIC2060H
Rezistența la rupere9040 Lb.
Tip de lanțPe banda rulanta
Conectarea capătului la linia centrală0.652 "
Lungime10ft
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină admisibilă1410 Lb.
Lățimea totală1.225 "
Smoală1-1/2 "
Rivet End to Central Line0.573 "
Rola Dia.0.469 "
Temp. Gamă15 la 300F
Forța de tracțiune9040 Lb.
TipPe banda rulanta
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3875
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS7315110045
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMax. Sarcină admisibilăDimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereÎn afara Pin Dia.Lățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinTip PinPreț
TSUBAKI 80SSCB lanț cu role 10 picioare | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 Lb.80SSCB397 Lb.0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "pană€2,423.05
Rolă de lanț TSUBAKI 35 TW 10 | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 Lb.352530 Lb.-0.5 "---€85.01
Rolă de lanț TSUBAKI 40 TW 10 | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 Lb.404290 Lb.-0.717 "---€97.10
Rolă de lanț TSUBAKI 41 TW 10 | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb.412640 Lb.-0.579 "---€80.19
Rolă de lanț TSUBAKI 50 TW 10 | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 Lb.507050 Lb.-0.878 "---€142.04
Rolă de lanț TSUBAKI 60 TW 10 | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 Lb.609920 Lb.-1.087 "---€195.83
Rolă de lanț TSUBAKI 35 TW 100 | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 Lb.352530 Lb.-0.5 "---€887.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI C2060H Rolă de lanț
€180.54 /unitate