Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI C2080HD3CL Connecting Roller Link Double Pitch | AB4JKC 1YGB9

TSUBAKI C2080HD3CL Connecting Roller Link Double Pitch

În stoc
Articol: AB4JKC Model: C2080HD3CLCrucea Ref: 1YGB9
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
€34.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectarea lanțului lanțului rolei
Dimensiunea lanțului ANSIC2080H
Conectarea capătului la linia centrală0.823 "
În interiorul Pin Dia.0.312 "
Lungime2"
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină admisibilă2400 Lb.
În afara Pin Dia.0.312 "
Lățimea totală1.543 "
Lungimea pinului1.543 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.906 "
Tip PinÎnghesuit
Smoală2"
Rivet End to Central Line0.72 "
Rola Dia.0.625 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.906 "
Temp. Gamă15 la 300F
Forța de tracțiune15,400 lb.
TipD-3 Atașament
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.625

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Pin Dia.Dimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăLățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinTip PinSmoalăPreț
TSUBAKI C2060HSA1CL Legătură cu role de conectare, pas dublu | AB3MUB 1UFR7 C2060HSA1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€14.50
TSUBAKI C2060HSA2CL Legătură cu role de conectare, pas dublu | AB3MUD 1UFR9 C2060HSA2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€18.80
TSUBAKI C2060HSK1CL Legătură cu role de conectare, pas dublu | AB3MUF 1UFT2 C2060HSK1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€22.02
TSUBAKI C2060HSK2CL Legătură cu role de conectare, pas dublu | AB3MUH 1UFT4 C2060HSK2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€22.02
TSUBAKI C2060HASSA1CL Legătură cu role de conectare, pas dublu | AB3MUK 1UFT6 C2060HASSA1CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€65.90
TSUBAKI C2060HASA2CL Legătură cu role de conectare, pas dublu | AB3MUM 1UFT8 C2060HASA2CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€68.62
TSUBAKI C2060HASD1CL Legătură cu role de conectare, pas dublu | AB4JHC 1YFW6 C2060HASD1CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€64.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI C2080HD3CL Connecting Roller Link Double Pitch
€34.50 /unitate