Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI C2160HOL Legătură cu role deplasate dublu pas | AB4JNM 1YGL8

TSUBAKI C2160HOL Legătură cu role decalată, pas dublu

În stoc
Articol: AB4JNM Model: C2160HOLCrucea Ref: 1YGL8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€281.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBijuterie cu lanț pentru role
Dimensiunea lanțului ANSIC2160H
Conectarea capătului la linia centrală1.514 "
În interiorul Pin Dia.0.562 "
Lungime3"
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină admisibilă9190 Lb.
În afara Pin Dia.0.562 "
Lățimea totală2.851 "
Lungimea pinului2.851 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin1.87 "
Tip PinÎnghesuit
Smoală4"
Rivet End to Central Line1.337 "
Rola Dia.1.125 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role1.87 "
Temp. Gamă15 la 300F
Forța de tracțiune58,000 Lb.
TipPitch dublu
Lățimea între plăcile de legătură cu role1.250

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Pin Dia.Dimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăLățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinTip PinSmoalăPreț
TSUBAKI C2060HNTOL Legătură cu role deplasate dublu pas | AB3MUA 1UFR4 C2060HNTOL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€56.88
TSUBAKI C2062HOL Legătură cu role offset Pas dublu | AB4JJF 1YFZ5 C2062HOL0.234 "C2062H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Nituit1.5 "€34.06
TSUBAKI C2080HNTOL Legătură cu role deplasate dublu pas | AB4JLC 1YGE5 C2080HNTOL0.312 "C2080H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Înghesuit2"€82.90
TSUBAKI C2082HOL Legătură cu role deplasate cu pas dublu | AB4JMP 1YGJ5 C2082HOL0.312 "C2082H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Înghesuit2"€41.55
TSUBAKI C2100HOL Legătură cu role deplasate dublu pas | AB4JNC 1YGK8 C2100HOL0.375 "C2100H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Înghesuit2.5 "€75.93
TSUBAKI C2102HOL Legătură cu role decalată, pas dublu | AB4JNE 1YGL1 C2102HOL0.375 "C2102H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Înghesuit2.5 "€102.21
TSUBAKI C2120HOL Legătură cu role decalată, pas dublu | AB4JNH 1YGL4 C2120HOL0.437 "C2120H1.21 "2.24 "2.24 "1.37 "Înghesuit3"€125.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI C2160HOL Legătură cu role decalată, pas dublu
€281.64 /unitate