Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI PL1DAD Power Lock(r) Ad Series Diametru 1.250 In | AD7ZCP 4HJV5

TSUBAKI PL1DAD Power Lock(r) Ad Series Diametru 1.250 in

În stoc
Articol: AD7ZCP Model: PL1DADCrucea Ref: 4HJV5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€375.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare putere (R)
Dimensiunea bolțuluiM6 X 35
Presiunea de contact a butucului (PSI)14,649
Cantitatea șurubului de blocare10
În afara Dia.2.362 "
În afara Dia. Toleranţă+0.0015 "
Lungime totală2.205 "
Diagrama arborelui.1.25 "
Dia de ax. Toleranţă-0.0015 "
Impingerea transmisibilă (lbs.)18,184
Cuplu transmisibil (ft.-lbs.)930
Rezista la temperatura.-22- 400 Deg.F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8483308090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăLungime totalăDiagrama arborelui.Preț
TSUBAKI PL1RAD Power Lock(r) Ad Series Diametru 1.9375 In | AD7ZCQ 4HJW1 PL1RADM8 X 503.15 "+.0015 "2.52 "1.937 "€484.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI PL1DAD Power Lock(r) Ad Series Diametru 1.250 in
€375.96 /unitate