Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI PL1RAD Power Lock(r) Ad Series Diametru 1.9375 In | AD7ZCQ 4HJW1

TSUBAKI PL1RAD Power Lock(r) Ad Series Diametru 1.9375 in

În stoc
Articol: AD7ZCQ Model: PL1RADRef. cruce: 4HJW1
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
€484.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare putere (R)
Dimensiunea bolțuluiM8 X 50
Presiunea de contact a butucului (PSI)14,649
Cantitatea șurubului de blocare9
În afara Dia.3.15 "
În afara Dia. Toleranţă+.0015 "
Lungime totală2.52 "
Diagrama arborelui.1.937 "
Dia de ax. Toleranţă-0.0015 "
Impingerea transmisibilă (lbs.)38,163
Cuplu transmisibil (ft.-lbs.)3057
Rezista la temperatura.-22- 400 Deg.F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.404
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8483308090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăLungime totalăDiagrama arborelui.Preț
TSUBAKI PL1DAD Power Lock(r) Ad Series Diametru 1.250 In | AD7ZCP 4HJV5 PL1DADM6 X 352.362 "+0.0015 "2.205 "1.25 "€375.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI PL1RAD Power Lock(r) Ad Series Diametru 1.9375 in
€484.15 /unitate