Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI PL1HKE Power Lock(r) Seria Ke Diametru 1.500 In | AD7ZCF 4HJR5

TSUBAKI PL1HKE Power Lock(r) Seria Ke Diametru 1.500 in

În stoc
Articol: AD7ZCF Model: PL1HKECrucea Ref: 4HJR5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€182.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare putere (R)
Dimensiunea bolțuluiM6 X 25
Presiunea de contact a butucului (PSI)18,116
Cantitatea șurubului de blocare10
În afara Dia.2.562 "
În afara Dia. Toleranţă+.0018 "
Lungime totală1.26 "
Diagrama arborelui.1.5 "
Dia de ax. Toleranţă-0.0015 "
Impingerea transmisibilă (lbs.)10,290
Cuplu transmisibil (ft.-lbs.)682
Rezista la temperatura.-22- 400 Deg.F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.441
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8483308090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăLungime totalăDiagrama arborelui.Preț
TSUBAKI PL1BKE Power Lock(r) Seria Ke Diametru 1.125 In | AD7ZCD 4HJR1 PL1BKEM5 X 202"+0.0015 "1.102 "1.125 "€163.81
TSUBAKI PL1DKE Power Lock(r) Seria Ke Diametru 1.250 In | AD7ZCE 4HJR2 PL1DKEM5 X 202.125 "+.0018 "1.102 "1.25 "€172.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI PL1HKE Power Lock(r) Seria Ke Diametru 1.500 in
€182.00 /unitate