Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI PL1BKE Power Lock(r) Seria Ke Diametru 1.125 In | AD7ZCD 4HJR1

TSUBAKI PL1BKE Power Lock(r) Seria Ke Diametru 1.125 in

În stoc
Element: AD7ZCD Model: PL1BKECrucea Ref: 4HJR1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€163.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare putere (R)
Dimensiunea bolțuluiM5 X 20
Presiunea de contact a butucului (PSI)16,377
Cantitatea șurubului de blocare9
În afara Dia.2"
În afara Dia. Toleranţă+0.0015 "
Lungime totală1.102 "
Diagrama arborelui.1.125 "
Dia de ax. Toleranţă-0.0013 "
Impingerea transmisibilă (lbs.)6562
Cuplu transmisibil (ft.-lbs.)326
Rezista la temperatura.-22- 400 Deg.F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8483308090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăLungime totalăDiagrama arborelui.Preț
TSUBAKI PL1DKE Power Lock(r) Seria Ke Diametru 1.250 In | AD7ZCE 4HJR2 PL1DKEM5 X 202.125 "+.0018 "1.102 "1.25 "€172.88
TSUBAKI PL1HKE Power Lock(r) Seria Ke Diametru 1.500 In | AD7ZCF 4HJR5 PL1HKEM6 X 252.562 "+.0018 "1.26 "1.5 "€182.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI PL1BKE Power Lock(r) Seria Ke Diametru 1.125 in
€163.81 /unitate