Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TURBOTORCH 0386-0822 Varf de lipit | AE3VQX 5GEJ4

TURBOTORCH 0386-0822 Vârf de lipit

În stoc
Articol: AE3VQX Model: 0386-0822Crucea Ref: 5GEJ4
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
€299.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de lipit, auto iluminare
Tip flacărăVârtej
Serviciul de gazPropan, MAPP, Propilenă
MAPP Gaz Silver Silver6 la 35mm
Lipire moale cu gaz MAPP1/4 la 2-1 / 2 "sau 1/4 la 2 1 / 2mm
Gaz propan argintiu1/4 până la 3/4 "
Soldură cu argint cu gaz propan1/4 la 2-1 / 2 "sau 1/4 la 2 1 / 2mm
Lipire cu gaz propan moale1/4 la 1-1 / 2 "sau 10 la 40mm
Tub de lipit din argint1/4 la 1-1 / 4 "sau 6 la 35mm
Capac pentru tub de lipit moale.1/4 la 1-1 / 2 "sau 10 la 40mm
Dimensiunea sfaturilor7/16 "sau 11.1 mm
TipPropan / MAPP / Propilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8468901000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea sfaturilorPreț
TURBOTORCH 0386-0821 Varf de lipit | AE3VQW 5GEJ3 0386-08213/8 "sau 9.5 mm€287.56
TURBOTORCH 0386-0823 Varf de lipit | AE3VQY 5GEJ5 0386-08235/8 "sau 15.9 mm€306.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TURBOTORCH 0386-0822 Vârf de lipit
€299.62 /unitate