Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TURBOTORCH 0386-0823 Varf de lipit | AE3VQY 5GEJ5

TURBOTORCH 0386-0823 Vârf de lipit

În stoc
Articol: AE3VQY Model: 0386-0823Crucea Ref: 5GEJ5
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
€344.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de lipit, auto iluminare
Tip flacărăVârtej
Serviciul de gazPropan, MAPP, Propilenă
MAPP Gaz Silver Silver15 la 50mm
Lipire moale cu gaz MAPP1 la 4 "sau 1 la 4 mm
Gaz propan argintiu1/2 to 1-1/4"
Soldură cu argint cu gaz propan1 la 4 "sau 1 la 4 mm
Lipire cu gaz propan moale1-1 / 2 la 2-1 / 2 "sau 40 la 60mm
Tub de lipit din argint1/2 la 2 "sau 15 la 50mm
Capac pentru tub de lipit moale.1 1/2 la 2-1 / 2 "sau 40 la 60mm
Dimensiunea sfaturilor5/8 "sau 15.9 mm
TipPropan / MAPP / Propilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8468901000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea sfaturilorPreț
TURBOTORCH 0386-0821 Varf de lipit | AE3VQW 5GEJ3 0386-08213/8 "sau 9.5 mm€323.11
TURBOTORCH 0386-0822 Varf de lipit | AE3VQX 5GEJ4 0386-08227/16 "sau 11.1 mm€329.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TURBOTORCH 0386-0823 Vârf de lipit
€344.45 /unitate