Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TURBOTORCH 0386-1286 Torță cu autoaprindere de 180 de grade | AH7BQT 36RE26

TURBOTORCH 0386-1286 Torță cu autoaprindere de 180 de grade.

În stoc
Element: AH7BQT Model: 0386-1286Crucea Ref: 36RE26
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
€240.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTorță de mână
Tip flacărăVârtej
CombustibilMAP-Pro
Cap180 grade
MAPP Gaz Silver Braze3/8 "la 7/8"
Lipire moale cu gaz MAPP1/2" to 2-1/2"
Gaz propan argintiu1/4 "la 3/4"
Lipire cu gaz propan moale3/4" to 2-1/2"
Capac pentru tub de lipit moale.1/2" to 3-1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)35.05
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)17.02
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Aprindere: Pornire/Oprire instantanee
    • MAPP Btus pe oră: 12,120
    • MAPP Temp. : 5360
    • Propan Btus pe oră: 6689
    • Temp. propan. : 5110 de grade F
    • Tub brazde argint: 1/4 "la 1"
    • Tub cu brază argintie cu gaz MAPP: 1/4 "până la 1"
    • Capac pentru tub de lipit moale. cu gaz MAPP: 1/2 "până la 3-1 / 2"
    • Caracteristici: Lanternă de mână cu autoaprindere cu buton de reglare a gazului, duză pivotantă la 180 de grade, lanternă dublă cu gaz MAP-Pro și propan

Variante de produs

ProdusModelTip flacărăArticolPreț
TURBOTORCH 0386G1293 Flacără învârtită de mână torță | AD9CEY 4PE99 0386G1293VârtejLanternă€279.87
TURBOTORCH 0386G1297 Flacără învârtită de mână torță | AD9DTC 4PU16 0386G1297VârtejLanternă€235.65
TURBOTORCH 0386G0851 Mana Torta | AE6TEY 5UX31 0386G0851Vârtej extremLanternă€252.99
TURBOTORCH 0426-4001 Torch Piezo Ignitor 360 Degree Head Swirl | AH7BQU 36RE27 0426-4001VârtejTorță de mână€199.66
TURBOTORCH 0386-1294 Torch Piezo Ignitor 180 Degree Head Swirl | AH7BQV 36RE28 0386-1294VârtejTorță de mână€440.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TURBOTORCH 0386-1286 Torță cu autoaprindere de 180 de grade.
€240.39 /unitate