Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TURBOTORCH 0386G1297 Flacără învârtită de mână torță | AD9DTC 4PU16

TURBOTORCH 0386G1297 Flacără învârtită de mână

În stoc
Element: AD9DTC Model: 0386G1297Crucea Ref: 4PU16
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
€255.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă
Tip flacărăVârtej
CombustibilPropan / MAP-Pro
MAPP Gaz Silver Braze1/16 la 1 "
Lipire moale cu gaz MAPP1/8 la 3 "
Gaz propan argintiu1/16 până la 3/4 "
Lipire cu gaz propan moale1/8 la 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.64
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8205600000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ignitor (Auto)

Variante de produs

ProdusModelTip flacărăArticolPreț
TURBOTORCH 0386G1293 Flacără învârtită de mână torță | AD9CEY 4PE99 0386G1293VârtejLanternă€280.26
TURBOTORCH 0386G0851 Mana Torta | AE6TEY 5UX31 0386G0851Vârtej extremLanternă€257.16
TURBOTORCH 0386-1286 Torță cu autoaprindere de 180 de grade | AH7BQT 36RE26 0386-1286VârtejTorță de mână€235.68
TURBOTORCH 0426-4001 Torch Piezo Ignitor 360 Degree Head Swirl | AH7BQU 36RE27 0426-4001VârtejTorță de mână€215.62
TURBOTORCH 0386-1294 Torch Piezo Ignitor 180 Degree Head Swirl | AH7BQV 36RE28 0386-1294VârtejTorță de mână€453.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TURBOTORCH 0386G1297 Flacără învârtită de mână
€255.36 /unitate