Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TURBOTORCH 0386-1294 Torch Piezo Ignitor 180 Degree Head Swirl | AH7BQV 36RE28

TURBOTORCH 0386-1294 Aprindetor piezo torță 180 de grade Cap turbion

În stoc
Element: AH7BQV Model: 0386-1294Crucea Ref: 36RE28
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
€453.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTorță de mână
Tip flacărăVârtej
CombustibilMAP-Pro
Cap360 grade
MAPP Gaz Silver Braze1/4 "până la 1"
Lipire moale cu gaz MAPP3/4 "până la 4"
Gaz propan argintiu1/4 "până la 1"
Lipire cu gaz propan moale3/4 "până la 3"
Capac pentru tub de lipit moale.3/4 "până la 4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3018
Înălțimea navei (cm)33.27
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)11.18
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Aprindere: Pornire/Oprire instantanee
    • MAPP Btus pe oră: 14,376
    • MAPP Temp. : 5360
    • Propan Btus pe oră: 13,763
    • Temp. propan. : 5110 de grade F
    • Tub de brazd argintiu: 1/4 "la 1-1 / 4"
    • Tub argintiu cu gaz MAPP: 1/4 "la 1-1 / 4"
    • Capac pentru tub de lipit moale. cu gaz MAPP: 3/4 "până la 4"
    • Caracteristici: Lanternă de mână cu auto-aprindere cu buton de reglare a gazului și blocare de siguranță a declanșatorului, duză pivotantă la 360 de grade, lanternă dublă cu gaz MAP-Pro și propan

Variante de produs

ProdusModelTip flacărăArticolPreț
TURBOTORCH 0386G1293 Flacără învârtită de mână torță | AD9CEY 4PE99 0386G1293VârtejLanternă€280.26
TURBOTORCH 0386G1297 Flacără învârtită de mână torță | AD9DTC 4PU16 0386G1297VârtejLanternă€255.36
TURBOTORCH 0386G0851 Mana Torta | AE6TEY 5UX31 0386G0851Vârtej extremLanternă€257.16
TURBOTORCH 0386-1286 Torță cu autoaprindere de 180 de grade | AH7BQT 36RE26 0386-1286VârtejTorță de mână€235.68
TURBOTORCH 0426-4001 Torch Piezo Ignitor 360 Degree Head Swirl | AH7BQU 36RE27 0426-4001VârtejTorță de mână€215.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TURBOTORCH 0386-1294 Aprindetor piezo torță 180 de grade Cap turbion
€453.56 /unitate