Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TURBOTORCH 0386G0814 Regulator de purjare Azot Max Psig 500 | AB9GFW 2CZH9

TURBOTORCH 0386G0814 Regulator de purjare Azot Max Psig 500

În stoc
Element: AB9GFW Model: 0386G0814Crucea Ref: 2CZH9
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
€359.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de gaz
Diapozitivul corpului.2.3 "
Material corpAlama forjată
Intrare conexiune CGA580
Priză de conectare CGAFlare 1/4"-37 grade
Coeficientul de volum0.109
Gaz cilindruAzot
Livrare5900 scfh
Gama de presiune de livrare0 la 500 psi
Materialul diafragmeiNeopren
Serviciul de gazAzot
Dimensiunea gabaritului2.0
Presiuni de livrare a indicatoarelor600 psi
Conexiune de intrareCGA-580
Manometru de admisie3500 psi
Max. Presiunea de admisie3000 psi
Conexiune la priză1/4"-37 de grade evazate
Lungime totală6.5 "
Capacitatea regulatoruluiMediu
stagiiSingur
Manometru de alimentare3500 psi
TipO singură etapă, datorie medie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.45
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de presiune de livrarePresiuni de livrare a indicatoarelorManometru de admisiePreț
TURBOTORCH 0386G0813 Regulator de purjare Azot Max Psig 200 | AB9GFV 2CZH8 0386G08130 la 200 psi400 PSI4000 psi€299.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TURBOTORCH 0386G0814 Regulator de purjare Azot Max Psig 500
€359.36 /unitate