Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TURBOTORCH 0426-4001/333668 Kit lanternă cu autoaprindere 2 buc | AJ2KAD 7DX19

TURBOTORCH 0426-4001/333668 Kit lanternă cu autoaprindere 2 buc

În stoc
Articol: AJ2KAD Model: 0426-4001 / 333668Crucea Ref: 7DX19
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
€245.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTorță manuală cu cilindru
Tip flacărăVârtej
CombustibilMAP-Pro
Cap180 grade
MAPP Gaz Silver Braze„3/8” până la 7/8 ”
Lipire moale cu gaz MAPP1/2" to 2-1/2"
Gaz propan argintiu1/4 "la 3/4"
Lipire cu gaz propan moale3/4" to 2-1/2"
Capac pentru tub de lipit moale.1/2" to 3-1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3608
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Aprindere: Pornire/Oprire instantanee
    • MAPP Btus pe oră: 13,536
    • MAPP Temp. : 5360
    • Propan Btus pe oră: 12,917
    • Temp. propan. : 5110 de grade F
    • Tub brazde argint: 1/4 "la 1"
    • Tub cu brază argintie cu gaz MAPP: 1/4 "până la 1"
    • Capac pentru tub de lipit moale. cu gaz MAPP: 1/2 "până la 3-1 / 2"
    • Caracteristici: Lanternă de mână cu autoaprindere cu buton de reglare a gazului, duză pivotantă la 180 de grade, lanternă dublă cu gaz MAP-Pro și propan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TURBOTORCH 0426-4001/333668 Kit lanternă cu autoaprindere 2 buc
€245.16 /unitate