Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TURTLESKIN CPH-36A Mănuși rezistente la căldură, M, Gauntlet | AG2MKU 31LL19

TURTLESKIN CPH-36A Mănuși rezistente la căldură, M, mănușă

În stoc
Articol: AG2MKU Model: CPH-36ACrucea Ref: 31LL19
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
€203.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la căldură
învelișnecretate
Finisaj de acoperirenecretate
CuloriNatural
ManșetăMănuşă
TăiatFourchette plină
Greutatea țesăturilor7 uncie
Lungime11 27 / 64 "
Material pentru căptușealălyocell
MaterialPoliester / bumbac
Max. Temp.400 grade F
MărimeaM
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS6216009000

Detalii produs:

    • Ideal pentru lucrări care implică căldură mare și riscuri maxime de tăiere
    • Oferă protecție împotriva bucăților ascuțite de sticlă, tijelor de sudură și ace hipodermice
    • Manșete extinse pentru protecția încheieturii mâinii
    • Confectionat din bumbac terry rezistent la caldura
    • Strat de material CP brevetat pe partea din față și din spate a mănușilor

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
TURTLESKIN CPH-36A Mănuși rezistente la căldură XS Gauntlet PR | AG2MKR 31LL17 CPH-36A10.625 "XS€203.43
TURTLESKIN CPH-36A Mănuși rezistente la căldură S Gauntlet PR | AG2MKT 31LL18 CPH-36A11 1 / 64 "S€203.43
TURTLESKIN CPH-36A Mănuși rezistente la căldură Length Gauntlet PR | AG2MKV 31LL20 CPH-36A11 13 / 16 "L€203.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TURTLESKIN CPH-36A Mănuși rezistente la căldură, M, mănușă
€203.43 /unitate