Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TWECO 1240-1896 Con duză 0.750 inch PK2 | AH8KYK 38VN14

TWECO 1240-1896 Con duză 0.750 inch PK2

În stoc
Element: AH8KYK Model: 1240-1896Crucea Ref: 38VN14
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
€101.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCon duza
Gama de amperaje0-450
Plictisi19.1
Bore Dia.3/4
Stilul conexiuniiReglabil la alunecare
Pentru utilizareTweco(R) Spraymaster Seria V (Velocity) V250, V350, V450
MaterialCupru
Mărimea0.75 "
Stilutilitare ușoare și grele
TipReglabil la alunecare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2268
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPlictisiBore Dia.MărimeaStilPreț
TWECO 1240-1861 Duză con alunecare reglabilă 0.500 inch PK2 | AH8KXV 38VM99 1240-186112.71/20.5 "Con de serviciu mediu€95.20
TWECO 1240-1862 Duză con alunecare reglabilă 0.625 inch PK2 | AH8KXW 38VN01 1240-186215.95/80.625 "Con de serviciu mediu€95.20
TWECO 1240-1865 Duză con alunecare reglabilă 0.750 inch PK2 | AH8KXX 38VN02 1240-186519.13/40.75 "Con de serviciu mediu€64.34
TWECO 1240-1895 Duză con alunecare reglabilă PK2 | AH8KYJ 38VN13 1240-189515.95/80.625 "utilitare ușoare și grele€101.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TWECO 1240-1896 Con duză 0.750 inch PK2
€101.08 /unitate