Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TWECO 1240-1862 Duză con alunecare reglabilă 0.625 inch PK2 | AH8KXW 38VN01

TWECO 1240-1862 Duză con alunecare reglabilă 0.625 inch PK2

În stoc
Articol: AH8KXW Model: 1240-1862Crucea Ref: 38VN01
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
€95.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCon duza
Gama de amperaje0-450
Plictisi15.9
Bore Dia.5/8
Stilul conexiuniiReglabil la alunecare
Pentru utilizareTweco(R) Spraymaster Seria V (Velocity) V250, V350, V450
MaterialCupru
Mărimea0.625 "
StilCon de serviciu mediu
TipReglabil la alunecare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.195
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPlictisiBore Dia.MărimeaStilPreț
TWECO 1240-1861 Duză con alunecare reglabilă 0.500 inch PK2 | AH8KXV 38VM99 1240-186112.71/20.5 "Con de serviciu mediu€95.20
TWECO 1240-1865 Duză con alunecare reglabilă 0.750 inch PK2 | AH8KXX 38VN02 1240-186519.13/40.75 "Con de serviciu mediu€64.34
TWECO 1240-1895 Duză con alunecare reglabilă PK2 | AH8KYJ 38VN13 1240-189515.95/80.625 "utilitare ușoare și grele€101.08
TWECO 1240-1896 Con duză 0.750 inch PK2 | AH8KYK 38VN14 1240-189619.13/40.75 "utilitare ușoare și grele€101.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TWECO 1240-1862 Duză con alunecare reglabilă 0.625 inch PK2
€95.20 /unitate