Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TWECO 14401146 Conduit Liner Series 44n Max 1/16 Wire | AC3MME 2URY4

TWECO 14401146 Conduit Liner Seria 44n Max 1/16 Sârmă

În stoc
Element: AC3MME Model: 14401146Crucea Ref: 2URY4
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
€51.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăptușeală pentru conducte de sudură
Gama de amperaje0-450
MaterialOţel
Mărimea116-25
StilTweco
TipRana standard de oțel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8515902000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
TWECO 14201140 Căptușeală pentru conducte Seria 42 Max 0.035 Sârmă | AC3MMA 2URX9 142011403035-15€30.43
TWECO 14201141 Căptușeală de conducte Seria 42 Max 0.045 Sârmă | AC3MMB 2URY1 1420114115 ft.€30.32
TWECO 14401140 Căptușeală pentru conducte Seria 44 Max 0.045 Sârmă | AC3MMC 2URY2 144011403545-15€33.58
TWECO 14401141 Conduit Liner Seria 44 Max 1/16 Sârmă | AC3MMD 2URY3 14401141116 = 15€29.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TWECO 14401146 Conduit Liner Seria 44n Max 1/16 Sârmă
€51.53 /unitate