TYDENBROOKS 1061067 Garnitură cu șuruburi 4-3/8 x 5/16 inch Abs Alb - Pachet De 250 | AC8FGZ 39R485

TYDENBROOKS 1061067 Etanșare șurub 4-3/8 x 5/16 inch ABS alb - Pachet de 250

În stoc
Element: AC8FGZ Model: 1061067Crucea Ref: 39R485

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,345.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu Bolt
CuloriAlb
Înălțimea suprafeței1"
Imprimare1 linie de 7 caractere
Lungime4.375 "
MaterialABS / Oțel
Numărul de cifre6
Aplicație primarăCamion, remorcă, container
Grosime5 / 16 "
Sârmă Lungime53 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.6425
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)39.62
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS8309900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeNumărul de cifreGrosimeSârmă LungimePkg. Cant.Preț
TYDENBROOKS 1061064 Etanșare șurub 3-3/8 x 29/64 inch Abs Roșu - Pachet De 200 | AC8FHA 39R486 1061064Roșu3.375 "729 / 64 "13 / 16 "1€776.88
TYDENBROOKS 1061065 Garnitură cu șurub 3-3/8 x 29/64 inch galben - Pachet De 200 | AC8FHB 39R487 1061065Galben3.375 "729 / 64 "13 / 16 "1€721.03
TYDENBROOKS 1061066 Garnitură cu șuruburi 3-3/8 x 29/64 inci Abs Albastru - Pachet De 200 | AC8FHC 39R488 1061066Albastru3.375 "729 / 64 "13 / 16 "1€776.82
Garnituri pentru șuruburi TYDENBROOKS VBECONOBOLT-GRAI, diametru șurub 5/16 inchi, spațiu liber pentru șuruburi 3 inch, lungime șurub 3 inch, 4 | CU7DNN 52AZ96 VBECONOBOLT-GRAI-----100€336.77
TYDENBROOKS V52021000-10-GRAI Garnituri pentru șuruburi, diametru șurub de 1/2 inch, spațiu liber pentru șuruburi de 1 1/4 inch, lungime șurub de 1 1/4 inch, alb | CU7DNP 407J75 V52021000-10-GRAI-----200€509.41
TYDENBROOKS V9254095L-6-GRAI Garnituri pentru șuruburi, diametru șurub de 3/8 inch, spațiu liber pentru șuruburi 3 1/2 inch, lungime șurub 3 1/2 inch, galben | CU7DNQ 52AZ95 V9254095L-6-GRAI-----100€425.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TYDENBROOKS 1061067 Etanșare șurub 4-3/8 x 5/16 inch ABS alb - Pachet de 250
€1,345.86 /unitate