Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TYDENBROOKS V32072181-27-GRAI Sigilii pentru lacăt, plastic, 1 3/16 inch lungime x 7/8 inch lățime, transparent | CU7DQN 52CA10

TYDENBROOKS V32072181-27-GRAI Padlock Seals, Plastic, 1 3/16 Inch Length x 7/8 Inch Width, Clear

În stoc
Articol: CU7DQN Model: V32072181-27-GRAICrucea Ref: 52CA10
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
€48.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul lacătului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.CuloriLungimeMaterialGrosimeSârmă LungimePreț
TYDENBROOKS 1069497 Sigiliu lacăt 1-1/2 x 19/64 inch HDPE - Pachet De 100 | AC8FGV 39R481 106949715 / 32 "Verde1.5 "Polietilenă de înaltă densitate19 / 64 "53 / 64 "€32.77
TYDENBROOKS 1069498 Sigiliu lacăt 1-1/2 x 19/64 inch HDPE - Pachet De 100 | AC8FGW 39R482 106949815 / 32 "Roșu1.5 "Polietilenă de înaltă densitate19 / 64 "53 / 64 "€32.77
TYDENBROOKS 1061070 Sigiliu lacăt 2-7/8 x 7/16 inch Albastru - Pachet De 350 | AC8FGX 39R483 106107033 / 64 "Albastru2.875 "Acrilic / Oțel7 / 16 "1"€1,215.55
TYDENBROOKS 1061071 Sigiliu lacăt 3-1/4 x 7/16 inch Albastru - Pachet De 350 | AC8FGY 39R484 106107133 / 64 "Albastru3.25 "Acrilic / Oțel7 / 16 "1"€1,359.16
TYDENBROOKS V35082001-27-GRAI Sigiliu lacăt, marcat cu laser, 50 buc. | CU7DQL 52CA11 V35082001-27-GRAI------€47.11
TYDENBROOKS V35082181-27-GRAI Sigiliu lacăt, marcat cu laser, 50 buc. | CU7DQM 52CA12 V35082181-27-GRAI------€48.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TYDENBROOKS V32072181-27-GRAI Padlock Seals, Plastic, 1 3/16 Inch Length x 7/8 Inch Width, Clear
€48.55 /ambalaj